曜日別特売
MXQ12L-75BS-M9BVZ MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-75BS) SMC 41219027

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-75BS)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
注文コード
41219027
品番
MXQ12L-75BS-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする