※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-75P)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
(L) 3
(L) 3
(-) 0.5
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9B
M9B
M9PV
M9NW
M9BW
M9BWV
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41219413
品番
MXQ12L-75P-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥55,550
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(L) 対称形
CADデータダウンロード