MXQ12L-75P-M9BWZ MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-75P) SMC 41219447

※2-2-M07-4-MXQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-75P)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード41219447品番MXQ12L-75P-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(L) 対称形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする