MXQ16-20ZH-M9BLS MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZH) SMC 41227402

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-20ZH)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
注文コード
41227402
品番
MXQ16-20ZH-M9BLS
参考基準価格(税別)¥42,740販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする