MXQ16-50Z-A90 MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-50Z) SMC 41233395

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-50Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
リード線(m)(-)0.5
オートスイッチ種類A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
M9B
M9BW
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9N
M9NW
M9BV
M9P
内容量1個注文コード41233395品番MXQ16-50Z-A90
参考基準価格(税別)¥43,120販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
ボディオプション
(-)標準形
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする