※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-50Z)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
(-)2ヶ付
(S) 1ヶ付
(-) 2ヶ付
リード線(m)
3
(-)0.5
0.5
3
(L)3
1
5
オートスイッチ種類
M9P
M9P
M9P
M9B
M9BW
M9N
M9BV
A90有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
M9NW
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41233526
品番
MXQ16-50Z-M9PL
参考基準価格(税別)
¥47,520
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード