MXQ16-50ZH-A93VL MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-50ZH) SMC 41234506

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ16-50ZH)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L)3
注文コード
41234506
品番
MXQ16-50ZH-A93VL
参考基準価格(税別)¥50,490販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZH)前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
A93V有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする