住友電工ハードメタル
チップ SFEN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
ACP100
注文コード
41317202
品番
SFEN1504AZTN ACP100
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ACP100
形状
正方形
逃げ角(度)
25
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります