※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MX Series(MXQ25-30ZL3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41321568
品番
MXQ25-30ZL3
参考基準価格(税別)
¥53,740
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
機能
(3)軸方向配管
CADデータダウンロード