MXQ25-30ZL3-M9BWV MX Series(MXQ25-30ZL3) SMC 41321577

 

MXQ25-30ZL3-M9BWV MX Series(MXQ25-30ZL3) SMC 41321577
MXQ25-30ZL3-M9BWV MX Series(MXQ25-30ZL3) SMC 41321577

MX Series(MXQ25-30ZL3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41321577
品番
MXQ25-30ZL3-M9BWV
参考基準価格(税別)¥60,560販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZL)前進端メタルストッパ
ボディオプション
(-)標準形
作動方式
複動
機能
(3)軸方向配管
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする