MXQ25A-125ZH2-M9B MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-125ZH2) SMC 41328936

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-125ZH2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
41328936
品番
MXQ25A-125ZH2-M9B
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
リード線(m)
0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする