MXQ25A-40ZH-M9NVM MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-40ZH) SMC 41333748

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ25A-40ZH)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV
リード線(m)
1
注文コード
41333748
品番
MXQ25A-40ZH-M9NVM
参考基準価格(税別)¥55,550販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
オートスイッチ種類
M9NV
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
リード線(m)
1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする