住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ WDXT-G
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
DL1500
切刃長さ(mm)
4.2
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
41347135
品番
WDXT042004-G DL1500
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃長さ・コーナー半径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形80°
材質
DL1500
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
4.2
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
内接円直径(Φmm)
6.35
穴の有無
あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります