チップ WDXT-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACK300 切刃長さ(mm)5 コーナー半径(mm)0.4 注文コード41347214 品番WDXT052504-H ACK300
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・切刃長さ・コーナー半径など14種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質ACK300 コーナー半径(mm)0.4 切刃長さ(mm)5 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 内接円直径(Φmm)7.94 穴の有無あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする