チップ WDXT-H

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACP300 注文コード41347363 品番WDXT073506-H ACP300
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材質・切刃長さ・コーナー半径など14種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質ACP300 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 穴の有無あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする