チップ WDXT-G

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質DL1500 コーナー半径(mm)0.8 注文コード41347415 品番WDXT094008-G DL1500
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・切刃長さ・コーナー半径など23種類から選べます 他の種類を見る
形状六角形80° 材質DL1500 コーナー半径(mm)0.8 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 穴の有無あり
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする