※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2D04-02A デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41387893 KQ2D04-02A デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC 41387893

デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじR1/4 注文コード41387893 品番KQ2D04-02A
参考基準価格(税別)¥4,840 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)6
(ウレタン)6
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)27.1 寸法D(Φmm)8.2 寸法L1(mm)15.8 寸法L2(mm)27.7 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 寸法Q(mm)5.7 六角対辺H(mm)14 形状デルタユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径1/4 接続ねじR1/4 用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)19 シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする