※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド (SCM435/クローム)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び
M6
注文コード
41490644
品番
6×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435
ねじの呼び
M6
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1
表面処理
クローム
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41490644
6×12
41680667
6×12
極薄NSローヘッド (SCM435/クローム)(小箱)
日産ネジ
1箱(500個)
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました
41490644
6×12
41489445
6×12
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました