※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド (SCM435/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
41490671
品番
3×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
SCM435
ねじの呼び
M3
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
8
ねじピッチ
0.5
表面処理
ニッケル
寸法t(mm)
(最小)1.2
寸法S(mm)
1.5
寸法K(mm)
1.3
寸法dk(mm)
6