曜日別特売
GR-1823H 40B SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m 三洋化成 41501207

SHグラアス 18x23 プラドラム巻 40m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃5日以内出荷とは
内容量1巻注文コード41501207品番GR-1823H 40B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
パステルブルー材質PVC長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.13外径(Φmm)23使用流体特性耐寒

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする