半月キー S45C

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41502634 品番5×19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
形状半月キー 幅(mm)5 高さ(mm)7.5 長さ(mm)19 用途プーリー、ギヤー等、回転する軸を固定するキー材料として 材質S45C
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62971834
2021-06-22
用途:
オルタネータオーバーホール時

ばらしたときにどっか行ってしまい、慌てて購入。ピッタリで満足。

対象商品:
62971807
2021-04-01
用途:
機械メンテナンスにて使用。
製造業

機械メンテナンスにて使用。
想像よりも装着感が良く大満足。
十分な耐久性で満足しております。
また購入させて頂きます。

対象商品:
41502625
2021-02-05
用途:
旧エンジンのフライホイルの取り付け部
サービス業

クランクシャフトキーがつぶれていたので交換しました。問題なく交換出来ました。

対象商品:
62971816
2020-07-29
用途:
安物のディスクグラインダーの修理のために使用
エステック株式会社 様

安物のディスクグラインダーを補修するとき、ベベルギアを固定するための半月キーが摩耗していたので、交換するために購入。キー交換ができることで、修理の範囲が広がるのはありがたい。

対象商品:
62971807
2020-09-05
用途:
サンダーの部品
農・林・水産業

小さなものですが とても助かりました 今後とも宜しく・・・

対象商品:
62971807
2018-02-05
用途:
耕運機のエンジンフライホィールの位置固定
農・林・水産業

素早い対応を有難う御座いました。
20時間程使いましたが問題有りません。

対象商品:
62971807
2017-10-10
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

2×8が欲しかったが、モノタロウブランドには無かったので、削ってつかいました。バリエーションがほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の取扱いの参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする