MY1B10G-220-M9BWZ MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-220) SMC 41517832

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-220)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
オートスイッチ種類M9BW
内容量1個注文コード41517832品番MY1B10G-220-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥33,610販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ種類
M9BW
ストローク(mm)
220
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする