MY1B10G-220A-M9NWL MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-220A) SMC 41517848

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-220A)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
オートスイッチ種類M9NW
内容量1個注文コード41517848品番MY1B10G-220A-M9NWL
参考基準価格(税別)¥37,680販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
オートスイッチ種類
M9NW
ストローク(mm)
220
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット
(A) アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする