MY1B10G-260-M9P MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-260) SMC 41518304

※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B10G-260)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
オートスイッチ種類M9P
内容量1個注文コード41518304品番MY1B10G-260-M9P
参考基準価格(税別)¥31,960販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9P
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
260
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする