※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×8 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41528225 5×8 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41528225

六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7個) 注文コード 41528225 品番 5×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)8 材質SCM435 種類P=3(SW+JIS W組込) 座金外径×厚さ(mm)12×0.8 寸法t(mm)2.5 寸法S(mm)4 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 寸法d1(mm)8.5 寸法K(mm)5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)8.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-01
用途:
機械の整備に
その他業種

値段もお手頃で数量も多すぎず無駄買わなくてもいいので丁度いいです

対象商品:
41528243
2019-12-10
用途:
製作品の結合
濱垣精密加工株式会社 様

メッキの乗りもヨシ
弊社にとって 丁度よい個数単位で購入できて良い

対象商品:
41528146
2014-06-17
用途:
操作盤蓋固定
有限会社中川電機 様

ちょうどいい長さ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする