曜日別特売
6×15 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41528392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×15 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41528392
6×15 六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 41528392

六角穴付ボルトP=3(SW+JIS W組込 (SCM435/ユニクロ)(パック品)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)15
ねじピッチ1
内容量1パック(7個)注文コード41528392品番6×15
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6ねじピッチ1長さ(mm)15材質SCM435種類P=3(SW+JIS W組込)座金外径×厚さ(mm)13×1.0寸法t(mm)3寸法S(mm)5表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き寸法d1(mm)10寸法K(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-01
用途: 機械の整備に
その他業種

値段もお手頃で数量も多すぎず無駄買わなくてもいいので丁度いいです

対象商品 : 41528243
2019-12-10
用途: 製作品の結合
濱垣精密加工株式会社

メッキの乗りもヨシ
弊社にとって 丁度よい個数単位で購入できて良い

対象商品 : 41528146
2014-06-17
用途: 操作盤蓋固定
有限会社中川電機

ちょうどいい長さ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする