付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブル
仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz〜20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz〜20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2A
色シルバー
バッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)
ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ
充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)
連続再生時間最大10時間
バッテリー容量(mAh)3750
出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)
チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)
インピーダンス(Ω)シングルエンド:8〜150、バランス:8〜350
USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)
対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD