※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25G-640Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41600186
品番
MY1B25G-640Z
参考基準価格(税別)
¥57,310
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
640
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード