9784800712103 Arduinoではじめる電子工作超入門 改訂第3版 ソーテック社 41626446

Arduinoではじめる電子工作超入門 改訂第3版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41626446 品番9784800712103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480

小型マイコンボード「Arduino」を使って電子工作を始めよう!電子回路やプログラミングの基本から、実際のLEDや扇風機など電子部品の制御などを完全図解でわかりやすく解説!初心者も安心して学べる電子工作入門の決定版!

ジャンル工学/工業 分類電子通信 判型B5 ページ数255 著者名福田和宏 初版年月2018/06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする