CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の コンピュータ/IT
Bluetooth無線でワイヤレスI/O
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41626613
品番
9784789841344
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
書籍
¥
2,600
バスケットに入れる
Blutetoothモジュールを自作機器に組み込んで、スマートホン/タブレット/パソコンを通信する事例を紹介。Bluetoothの通信のしくみなども説明する。CD-ROMは館外貸出不可。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
223
著者名
トランジスタ技術編集部
初版年月
2015/04