日刊工業新聞社
日刊工業新聞社の 書籍
日刊工業新聞社の 社会/政治
PM2.5危機の本質と対応
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627654
品番
9784526074004
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
書籍
¥
1,500
バスケットに入れる
大気汚染や健康被害などをもたらすPM2.5。最大の発生源である中国において集塵濾過、センシングから排ガス対策、電気自動車開発など日本が誇る技術で市場を拓く機運が熟してきた。その動向を整理して示す。
ジャンル
経営
分類
専門
判型
B6
ページ数
220
著者名
石川憲二
初版年月
2015/03