翔泳社
翔泳社の 書籍
翔泳社の コンピュータ/IT
Raspberry Pi電子工作レシピ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41627855
品番
9784798137315
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
書籍
¥
2,980
バスケットに入れる
小さなシングルボードコンピュータ「Raspberry Pi」を使った、実用的な電子工作の作例を集めたレシピ集。著者が考案した作例を通して、電気や電子工作の基礎知識も学べる。基板付き。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
293
著者名
河野悦昌
初版年月
2014/10