技術評論社
技術評論社の 書籍
技術評論社の コンピュータ/IT
ScanSnap徹底活用技
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628275
品番
9784774164649
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
書籍
¥
1,280
バスケットに入れる
書類のデジタル化と整理、スマートフォンやタブレットでの活用、クラウドサービスとの連携、紙の書籍の電子化など、ドキュメントスキャナ「ScanSnap」の最新の活用方法を紹介する。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B6
ページ数
191
著者名
芝田隆広
初版年月
2014/06