CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の コンピュータ/IT
アナログ・センスで正しい電子回路計測
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41628659
品番
9784789842037
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
書籍
¥
3,600
バスケットに入れる
電子回路の問題を解決するためには、波形を観測するのが一番の近道。波形を計測するための理論と実際の計測テクニックを、実験を交えて基礎から解説。見えない電気信号を正しく計測するために役立つ1冊。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
447
著者名
石井聡
初版年月
2015/05