鹿島出版会
鹿島出版会の 書籍
鹿島出版会の 社会/政治
コミュニティによる地区経営
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629623
品番
9784306046689
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
縮小する日本の行く末を導くシナリオ。第一線の論者たちがコミュニティマネジメントによる地域力再生を提言。
ジャンル
建築
分類
専門
判型
B6
ページ数
219
著者名
大野秀敏 饗庭伸 秋田典子
初版年月
2018/09