朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の ビジネス/経済
サプライチェーンハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41629989
品番
9784254270136
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,400
販売価格(税別)
書籍
¥
24,000
バスケットに入れる
今や流通革命の申し子であるSCMの基本的考え方から、設計・調整・運用までを詳細にまとめたハンドブック。数学的モデルを用いて定式化され、解析されうる広範囲のSCM問題を漏らすことなく取り上げた1冊。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
719
著者名
A.G.ド・コック スティ-ヴン・C.グレイヴズ 黒田充
初版年月
2008/11