CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の コンピュータ/IT
スマホでI/O!Myアダプタ全集
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41630269
品番
9784789849326
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
本書では,主にPICマイコンを使った自作電子回路と,Androidスマホ/タブレットをつなぐ方法やプログラムを紹介します.
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
167
著者名
インタ-フェ-ス編集部
初版年月
2014/04