東京大学出版会
東京大学出版会の 書籍
東京大学出版会の ビジネス/経済
現代カナダ経済研究
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636544
品番
9784130461023
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
書籍
¥
5,200
バスケットに入れる
対米依存しつつも、アメリカとは一線を画するカナダ経済の独自性を呈示。特に、国内における州経済の多様性と、自動車産業を中心とした日本との二国間貿易と直接投資の様相を解明する。第21回カナダ出版賞受賞。
ジャンル
経済
財政
統計
分類
専門
判型
A5
ページ数
293
著者名
栗原武美子
初版年月
2011/07