産業図書
産業図書の 書籍
産業図書の 社会/政治
古い大学講義ノート 4
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41636657
品番
9784946553578
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
戦後花を開いた電気・電子分野の教育が、実は戦前においても非常に高いレベルであったことを実証する古い大学講義ノートを出版。本巻では、当時の通信工学において重要だった有線通信、無線通信について取り上げる。
ジャンル
電気
分類
専門
判型
A5
ページ数
359
著者名
池田盈造 吉野勝美
初版年月
2014/05