公共政策ORハンドブック 普及版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41637156 品番9784254121704
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別) 書籍
20,000

裁判、環境問題、医療のほか、スポーツ、競合入札など、OR理論と手法が役に立っており、今後にさらなる応用の可能性のある課題についてわかりやすく解説。また、歴史的流れ、将来課題、問題点などを明確に記述。

ジャンル数学 分類専門 判型A5 ページ数741 著者名スティ-ヴン・M.ポロック M.H.ロスコフ A.バ-ネット 初版年月2007/06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする