朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の ビジネス/経済
需給マネジメント
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41638818
品番
9784254270174
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
書籍
¥
2,900
バスケットに入れる
電気通信大学松井研究室を中心に開発された、需給プランナー、SCMプランナーを紹介し、解説した需給マネジメントの教科書。ポストERP/SCMに向けた展望書ともいえる1冊。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
170
著者名
松井正之 藤川裕晃 石井信明
初版年月
2009/09