森北出版
森北出版の 書籍
森北出版の 社会/政治
人と機械の共生のデザイン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41639886
品番
9784627947818
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
人と機械が互いに補い合うしくみを作るには、どうしたらよいのか。1+1=3を実現するシステムをデザインするための考え方を明らかにする。航空機や自動車の事例から、幅広い分野に応用できるエッセンスを紹介。
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
189
著者名
稲垣敏之
初版年月
2012/12