朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 社会/政治
地盤環境工学ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41641794
品番
9784254261523
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,300
販売価格(税別)
書籍
¥
23,000
バスケットに入れる
「安全」「防災」がこれからの時代のキーワード。本書は前半で基礎的知識を説明したあと、緑地・景観・耐震・道路・インフラ・水環境・土壌汚染など、地盤と環境との関連を体系的に解説。
ジャンル
土木
分類
専門
判型
A4
ページ数
562
著者名
嘉門雅史 日下部治 西垣誠
初版年月
2007/09