日本人の情報行動2015

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード41644899 品番9784130501903
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別) 書籍
12,000

日本人のメディア利用行動やコミュニケーション行動について,厳密な社会統計学的な方法論に基づいた調査により,メディア環境の大変動を詳細な数値として明快に示す.2015年版では,新たにLINE,facebook,twitter等のソーシャルメディアや動画サイトの利用実態の貴重な統計を多数収録.

ジャンル社会 分類専門 判型A5 ページ数287 著者名橋元良明 初版年月2016/08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする