成文堂
成文堂の 書籍
成文堂の 法律/保険
保険の現代的課題 4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645793
品番
9784792342258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
自動車保険関係、生命保険関係の現代的課題についての論文を収めた1冊。「人身傷害補償保険考」「交通事故と過失相殺」「人身傷害補償保険と請求権代位」「不可争条項と詐欺無効」などの5章に分けて収録。
ジャンル
経済
財政
統計
分類
専門
判型
A5
ページ数
114
著者名
鈴木辰紀
初版年月
2010/03