CQ出版
CQ出版の 書籍
CQ出版の コンピュータ/IT
無線LAN/WiーFiの通信技術とモジュール活用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
41645933
品番
9784789845427
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
書籍
¥
3,000
バスケットに入れる
無線LANモジュールを使った装置を製作する時に、すぐに役立つ1冊。規格の特徴をまとめ、具体的なノウハウを解説する。自分に合ったモジュールの選び方や、動作させるために最低限必要となる設定内容なども紹介。
ジャンル
電子
通信
分類
専門
判型
A5
ページ数
255
著者名
西山高浩
初版年月
2014/12