5×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂 41655302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂 41655302
5×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂 41655302
5×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱) 大阪魂 41655302

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM5注文コード41655302品番5×16
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8長さ(mm)16寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3寸法S(mm)2.5材質/仕上SCM440表面処理クロメート寸法e(mm)2.87先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法dz(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2371:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする