特選黒密

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード41662068 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,942
販売価格(税別)
1,798

厳選されたブロック状の純黒糖を使用しているので、風味が良く濃厚な味わいです。

名称シロップ 保存方法開封後:密栓し冷蔵後保管 保管環境直射日光、高温多湿を避けて保管 原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、黒糖、中双糖、糖みつ/カラメル色素 栄養成分(100gあたり)エネルギー270kcal、たんぱく質0.4g、脂質0g、炭水化物70.3g、食塩相当量0.03g *原材料の含まれるアレルギー物質(特定原材料等28品目中):無し
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする