大阪下町の味 ヒシウメタマリソース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1L×12本) 注文コード 41662129 品番 1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,858
販売価格(税別)
10,980

お好み焼き、たこ焼きなど、大阪は粉もん文化のメッカと言われてます。
まさにその中心ともいえる大阪市西成区の下町で、粉もん文化を支えてきたヒシウメソースは、厳選された野菜、果実、香辛料をベースに甘味、辛味、酸味などをほどよく調和させ、独自の味にこだわっています。
とくにお好み焼き、たこ焼き、焼きそば、串カツなどにその味と香りがマッチすると専門店のプロ・地元飲食店・住民の方々に古くから好評及びご愛顧いただいております。
しっかりと濃厚でありながら、あと口さわやかな味わいと、芳醇な香りが特徴です。
大正時代から守り続けた、大阪下町のこだわりの味を是非ご堪能ください!

用途お好み焼き、たこ焼き、焼きそば、トンカツに! とろみのあるフルーティーなソース。しっかり芯のある味わいが、お好み焼きやたこ焼きにピッタリマッチ。生野菜にもよく合います。 品名濃厚ソース 保存方法直射日光、高温を避けて保存してください。 原材料砂糖類(砂糖(国産製造)、ぶどう糖果糖液糖)、野菜・果実(りんご、トマト、たまねぎ、にんじん)、食塩、アミノ酸液(大豆を含む)、醸造酢、コーンスターチ、香辛料、ぶどう酢/増粘剤(加工でん粉、タマリンドガム)、酸味料、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、ステビア、サッカリンNa)、保存料(パラオキシ安息香酸) 栄養成分(100g当り)エネルギー94kcal、たんぱく質1.0g、脂質0.1g、炭水化物22.3g、食塩相当量6.5g
注意
※開栓後は冷蔵庫で保管し、お早めにお召し上がりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする