※2-1-M15-1-MY1B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B40-640Z)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41686882
品番
MY1B40-640Z
参考基準価格(税別)
¥89,930
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
640
配管形式
(-) 標準形
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード